3M 4611 – Ruban de mousse adhésif VHBMC double face  – 1 po x 36 vg

45 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour coller les surfaces en métal brut avant la peinture, le thermolaquage ou la cuisson à haute température.
  • Mousse ferme pour une résistance maximale sur les surfaces plates et lisses.
  • Plage de température de -35 °C à 149 °C (-31 °F à 300 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-14944 1 po x 36 vg 90 lb 45 9 206 $ 198 $ 190 $ rouleau(x) AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 38 °C (50 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 232 °C (450 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 149 °C (300 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION62 N/cm290 lb
ÉPAISSEUR1 143 microns45 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 09 h 21 m 07 s PM; CNWEB25