Boîte télescopique 2 pièces pour cargaison en vrac – 36 x 36 x 40 à 76 po

Boîte 2 pièces réglable pour cargaison en vrac convenant à des charges hautes ou de forme irrégulière.
  • S'ajuste parfaitement au chargement pour éviter les dommages causés par le déplacement.
  • Économies d'espace d'entreposage – Stockez moins de boîtes de différentes tailles.
  • Emballage facile de plusieurs petits envois ensemble.
  • Couvercle compris avec chaque boîte. Couvercles supplémentaires en vente.
TESTÉ POUR 200 LB
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PEUT TENIR
(PDS MAX.)
PDS/
PQT
QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
PRIX UNITAIRE (MINIMUM 5) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 25 100 250 500 1 000+
S-15109 363640 à 76 po 65 lb 72 lb 5 / 125 51 $ 48 $ 45 $ 44 $ 40 $ 37 $  AJOUTER
UNE PALETTE INCLUSE PAR COMMANDE.

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Haut : 36 1/2 x 36 1/2 x 40 1/4 po
  • Hauteur réelle : 80 po sans chevauchement du dessus sur le dessous
STYLE :
  • HSC : Cartons demi-fente (HSC)
UTILISATION :
 1. Mettez le couvercle sur le dessus.
 2. Ouvrez les fentes.
 3. Chargez le carton.
 4. Repliez les rabats et scellez.
EXPÉDITION : 
  • Expédié à plat sur une palette. 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 60 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)                  
FIBRE BOX HANDBOOK LIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR (LONG. x LARG. x HAUT.)91 x 91 x 102 à 193 cm36 x 36 x 40 – 76 po
POIDS MAXIMAL29 kg65 lb
POIDS/PQT33 kg72 lb
PIÈCES :
  • S-15109T Couvercle supplémentaire pour boîte à cargaison télescopique de 36 x 36 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/09/2026 02 h 25 m 25 s PM; CNWEB23