Feuillard de cerclage en acier – Lot de palette, catégorie standard, 3⁄4 po x 0,015 po x 2 751 pi

MANDRIN DE 16 x 3 po

Ne prenez pas de risque avec les envois lourds qui nécessitent davantage de protection que ce que le feuillard de cerclage en polypropylène ou en polyester peut fournir.
  • Poids approximatif par bobine : 105 lb.
  • Peut être utilisé avec des outils Signode.
  • Finition peinte et cirée.
  • Économisez jusqu'à 30 % sur les lots de palette.
CONFORME À LA NORME ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX
PAR BOBINE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
S-1548S 3/4 po 0,015 1 360 lb 2 751 pi 12 105 S-828 247 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Palette : 24 x 24 po
MATÉRIAU :
  • Acier laminé à froid faible en carbone (non inoxydable ou galvanisé)
  • Non recouvert de zinc
APPARENCE :
  • Bobine trancannée
UTILISATION :
  • Rouille lorsque exposé à la pluie ou la neige.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR19 mm3/4 po
ÉPAISSEUR381 microns0,015 po
POINT DE RUPTURE9 377 kPa1 360 lb
LONGUEUR APPROXIMATIVE839 M2 751 pi
POIDS/ROULEAU48 kg105 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/22/2026 08:09:30 a.m.; CNWEB23