Bocaux en verre à bord droit – Transparent, 6 oz, couvercle en métal noir

Bocaux transparents au design épuré pour ranger les aliments. Les bocaux et couvercles sont parfaitement assortis.
  • Parois droites pour faciliter le remplissage et l'accès au contenu.
  • Supporte des températures extrêmes allant de -18 °C à 454 °C (0 °F à 850 °F).
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles en métal avec joint en plastisol inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
TAILLE DU
COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOCAL COULEUR DU
COUVERCLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-15847M-BL 6 oz 1/8 po 63/400 24 1,80 $ 1,65 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur avec bouchon : 3 3/16 po
  • Couvercle :
    • Diamètre : 2 5/8 po
    • Hauteur : 7/16 po
MATÉRIAU :
  • Couvercle : Acier recouvert d'étain électrolytique
  • Doublure : Plastisol (conforme aux normes de la FDA)
TEMPÉRATURE :
  • Couvercle (maximum) : 88° C (190° F)
COMPATIBILITÉ : 
  • Bandes thermorétractables :
STYLE :
  • Le style de capuchon peut varier.
UTILISATION :
  • Hermétique et à l'épreuve des fuites.
  • Bien qu'il soit fait de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer le bocal avant la première utilisation.
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bocaux.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
CAPACITÉ :
  • Mesuré en onces liquides.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non stérilisé
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS177 ml6 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE54 mm2 1/8 po
ACCESSOIRES :
  • S-18012 Couvercles nervurés en polypropylène – 63/400, blanc
  • S-18019 Couvercles en acier – 63/400, blanc
  • S-18091 Couvercles nervurés en polypropylène – 63/400, noir
PIÈCES :
  • S-22992 Couvercles en acier – 63/400, noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/09/2026 01 h 20 m 35 s PM; CNWEB5