3M F9469PC – Ruban à transfert d'adhésif VHBMC – 2 po x 60 vg

5 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence invisible.
  • Pour coller les surfaces métalliques lisses et plates telles que des garnitures décoratives.
  • Plage de température de -40 °C à 149 °C (-40 °F à 300 °F).
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Adhésif en acrylique transparent; doublure en papier kraft enduit de polyéthylène.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-16124 2 po x 60 vg 100 lb 5,0 24 251 $ 245 $ 233 $ rouleau(x) AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 6 1/4 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 260 °C (500 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 149 °C (300 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Double face
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION69 N/cm2100 lb
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 09 h 21 m 35 s PM; CNWEB25