3M 4991 – Ruban de mousse adhésif VHBMC double face – 1 po x 36 vg

90 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Mousse épaisse et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Pour installer les goulottes guide-fils et les conduits de câbles en vinyle. Pour fixer les pièces métalliques prépeintes lors du montage de camions.
  • Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique grise avec adhésif en acrylique et doublure en film de polyester rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-16181 1 po x 36 vg 70 lb 90 9 400 $ 390 $ 378 $ rouleau(x) AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION48 N/cm270 lb
ÉPAISSEUR2 286 microns90 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 09 h 21 m 28 s PM; CNWEB25