3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4947F – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
3M 4947F – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
double face –
3
⁄
4
po x 36 vg
Agrandir
45 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Excellente adhérence aux carrosseries de camions et de remorques ainsi qu'aux remises métalliques.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-16406
3/4 po
x
36 vg
85 lb
45
3
301 $
294 $
289 $
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
25/09/2026 09 h 21 m 48 s PM;
CNWEB25
fermer