3M 8979N – Ruban adhésif en toile de catégorie nucléaire – 2 po x 60 vg, rouge

Utilisé dans les centrales nucléaires pour assurer l'étanchéité, l'isolation ou pour l'emballage d'extrémités de tuyaux.
  • Endos imperméable robuste résistant aux rayons UV, à l'humidité et à la pluie jusqu'à 1 an.
  • Décollage sans trace jusqu'à 6 mois.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F).
  • Film en polyéthylène sur endos de tissu avec adhésif en caoutchouc.
  • Conforme aux codes UL 723, MIL-STD-2041D, HUD et BOCA.
  • Résistance à la traction de 36 lb.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 36 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 1/2 CAISSE 1 CAISSE 2 CAISSES ou plus
S-17542R 2 po x 60 vg 12,6 24 76 $ 74 $ 72 $ 69 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc naturel/synthétique
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les dévidoirs manuels.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR320 microns12,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/10/2026 05 h 45 m 07 s PM; CNWEB3