3M 4646 – Ruban de mousse adhésif VHBMC double face – 1 po x 72 vg

25 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour fixer le métal aux cadres et aux carreaux de fenêtre durant la fabrication.
  • Mousse ferme adhérant aux surfaces lisses et planes.
  • Plage de température de -35 °C à 149 °C (-31 °F à 300 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-18703 1 po x 72 vg 100 lb 25 9 410 $ 403 $ 395 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 232 °C (450 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 149 °C (300 °F)
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 66 M1 po x 72 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION69 N/cm2100 lb
ÉPAISSEUR635 microns25 mil
Ajouter à la liste de magasinage
25/09/2026 09 h 21 m 35 s PM; CNWEB25