3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M F9473PC – Ruban à transfert d'adhésif VHB
MC
3M F9469PC – Ruban à transfert d'adhésif VHB
MC
–
1
⁄
4
po x 60 vg
Agrandir
10 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence invisible.
Pour coller les surfaces métalliques lisses et plates telles que les garnitures pour automobiles.
Plage de température de -40 °C à 149 °C (-40 °F à 300 °F).
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Adhésif en acrylique transparent; doublure en papier kraft enduit de polyéthylène. Mandrin de 3 po.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-18849
1/4 po
x
60 vg
100 lb
10
36
75 $
70 $
67 $
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
25/09/2026 09 h 22 m 11 s PM;
CNWEB5
fermer