Boîte à paroi triple avec couvercle – 40 x 40 x 40 po, 1 100 lb

ROBUSTE

Pour expédier les articles lourds tels que petits moteurs, compresseurs et valves.
  • Solidité d'une caisse en contreplaqué au prix du carton ondulé.
  • Carton ondulé à paroi triple testé pour 1 100 lb et d'une épaisseur de plus de 1/2 po.
  • Couvercle testé pour 275 lb compris. Couvercles et bases supplémentaires en vente.
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
POIDS
MAX.
TEST PDS
EXP.
QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
PRIX PAR BOÎTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 25 100 250 500 1 000+
S-18973 404040 po 1 300 lb 1 100 lb PT 31 lb 5 / 30 126 $ 122 $ 116 $ 110 $ 105 $ 103 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
  • Le produit ne peut pas être expédié sur une palette standard de 40 x 48 po. 
EXPÉDITION :
  • Expédié à plat sur une palette.  
  • Une seule palette incluse par commande.
  • La palette n'est pas traitée à la chaleur.
DIMENSIONS :
  • Couvercle (intérieur) : 41 3/8 x 41 3/8 x 5 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
CONSTRUCTION :
  • Couvercle : Paroi simple
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR102 x 102 x 102 cm40 x 40 x 40 po
CAPACITÉ PONDÉRALE590 kg1 300 lb
POIDS D'EXPÉDITION14 kg31 lb
PIÈCES :
  • S-18973T Couvercle supplémentaire pour boîte à paroi triple de 40 x 40 po, 1 100 lb
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/09/2026 05 h 08 m 18 s PM; CNWEB23