Ruban adhésif en kraft sensible à la pression – 2 po x 60 vg, ivoire

NON RENFORCÉ

Plus résistant que le ruban-cache et facile d'utilisation.
  • Aucun besoin de dévidoir ou d'eau.
  • Déroulez la longueur désirée et déchirez à la main.
Résistance à la traction de 45 lb
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil DIM.
MANDRIN
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 48 96+
S-19644 Ivoire 2 po x 60 vg 8,4 3 po 14,95 $ 14,10 $ 13,40 $ 12,60 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
ÉPAISSEUR :
  • 8,4 mil
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • CID-A-A-1830
    • D5486 type V
  • Approuvées par USPS
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc naturel
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE : 
  • Usage : 0 à 49 °C (32 à 120 °F)
  • Efficacité : -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
RECYCLAGE :
  • Non recyclable.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR213 microns8,4 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 11:50:16 a.m.; CNWEB3