Boîte coulissante à paroi triple – 48 x 40 x 36 po, testé pour 1 100 lb

Emballage et entreposage faciles. Recommandé pour les gros articles tels que génératrices, climatiseurs et moteurs.
  • Chargez le produit sur le plateau, glissez la boîte coulissante par-dessus et mettez le couvercle au-dessus.
  • Côtés à paroi triple testés pour 1 100 lb. Expédié et rangé à plat.
  • 3 pièces – Comprend une paroi en une pièce avec couvercle et plateau autoblocables.

    Instructions pour boîte
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
TEST POIDS
EXP.
PRIX UNITAIRE QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 25+
S-22127 48 x 40 x 36 po 1 300 lb 1 100 lb PT 25 lb 101 $ 99 $ 5 / 30  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
  • Le produit ne peut pas être expédié sur une palette standard de 40 x 48 po. 
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 46 3/4 x 38 3/4 x 36 po
MATÉRIAU :
  • Plateau : Paroi simple 275 lb
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR122 x 102 x 91 cm48 x 40 x 36 po
CAPACITÉ PONDÉRALE590 kg1 300 lb
POIDS D'EXPÉDITION11 kg25 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 04:52:37 a.m.; CNWEB23