Filtres à air plissés – 16 x 25 x 2 po, cote MERV 8

Maintient l'air pur. Pour emprisonner poussière et particules dans les appareils de chauffage, les systèmes CVC et de traitement d'air.
  • Conception plissée pour une capacité plus grande de rétention de la poussière et des particules.
  • Cadre en carton résistant à l'humidité avec renforts diagonaux. Renforcé avec du fil de métal pour plus de résistance et de rigidité.
  • Filtre 100 % en matière synthétique non tissée.
  • Cote MERV 8. Usage général pour les maisons et les petits bureaux.
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS NOMINALES
larg. x haut. x prof.
COTE
MERV
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR FILTRE (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 60+
S-22960 16 x 25 x 2 po 8 12 11,10 $ 10,65 $ 10,25 $  AJOUTER
VENDU PAR CAISSE
DIMENSIONS :
  • Réelles : 15 1/2 x 24 1/2 x 1 3/4 po (larg. x haut. x prof.)
MATÉRIAU :
  • 100 % polyester
  • Grille métallique : Acier galvanisé
  • Cadre : Carton pour liquides
CARACTÉRISTIQUES :
  • Capacité standard
  • Plis par filtre : 13
  • Zone médias : 8,2 pi ca
SPÉCIFICATIONS :
  • Classé conformément aux normes UL 900 et ULC S111.
  • Conforme aux normes ASHRAE 52,2
  • La classification MERV mesure l'efficacité du filtre à retenir les particules aéroportées.
    • La classification MERV 8 est comparable à MPR 600 et à FPR 7.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS NOMINALES LARG. x HAUT. x PROF.41 cm x 64 cm x 48 mm16 x 25 x 2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 02 h 36 m 21 s PM; CNWEB23