3M GT2 – Ruban adhésif d'électricien – 2 po x 55 vg

Pour maintenir les câbles électriques en place sur les plateaux de tournage, lors d'évènements en plein air et dans les kiosques des salons commerciaux. Sans résidu.
  • Fini mat antireflet. Facile à déchirer de la main.
  • Grande résistance, bonne adhérence et adaptabilité.
  • Peut supporter des températures d'un maximum de 93 °C (200 °F) durant 30 minutes.
  • Ruban en tissu de coton noir avec adhésif en caoutchouc synthétique.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 56 LB
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION COULEUR DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 6 12+
S-23173 GT2 Noir 2 po x 55 vg 11 24 128 $ 124 $ 121 $  rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 6 1/8 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • Peut être utilisé sur des tapis.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Adhérence à l'acier : 72 oz/po
  • Étirement : 6 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 50 M2 po x 55 vg
ÉPAISSEUR279 microns11 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 02:07:50 a.m.; CNWEB5