3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5952 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
MC
3M 5952 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
double face – 2 po x 36 vg
Agrandir
45 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Excellente adhérence aux métaux thermolaqués ainsi qu'aux plastiques difficiles à faire adhérer comme le polyéthylène et le silicone.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
6+
S-23926
2 po
x
36 vg
70 lb
45
6
575 $
565 $
557 $
rouleau(x)
AJOUTER
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
25/09/2026 09 h 21 m 28 s PM;
CNWEB25
fermer