Filtres à air plissés – 16 x 20 x 2 po, cote MERV 13

Maintient l'air pur. Pour emprisonner poussière et particules dans les appareils de chauffage, les systèmes CVC et de traitement d'air.
  • Conception plissée pour une capacité plus grande de rétention de la poussière et des particules.
  • Cadre en carton résistant à l'humidité avec renforts diagonaux. Renforcé avec du fil de métal pour plus de résistance et de rigidité.
  • Filtre 100 % en matière synthétique non tissée.
  • Cote MERV 13. Ultra-efficace pour les laboratoires, les hôpitaux et les centres de données.
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS NOMINALES
larg. x haut. x prof.
COTE
MERV
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR FILTRE (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 60+
S-24153 16 x 20 x 2 po 13 12 25,75 $ 25,25 $ 24,50 $  AJOUTER
VENDU PAR CAISSE
DIMENSIONS :
  • Réelles : 15 1/2 x 19 1/2 x 1 3/4 po (larg. x haut. x prof.)
MATÉRIAU :
  • 100 % synthétique (polyester)
  • Grille métallique : Acier galvanisé
  • Cadre : Carton pour liquides
CARACTÉRISTIQUES :
  • Grande capacité
  • Plis par filtre : 19
  • Zone médias : 9,9 pi ca
SPÉCIFICATIONS :
  • Classé conformément aux normes UL 900 et ULC S111.
  • Testé conformément à la norme 52.2.
  • La classification MERV mesure l'efficacité du filtre à retenir les particules aéroportées.
    • La classification MERV 13 est comparable à MPR 1500-1900 et à FPR 10.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS NOMINALES LARG. x HAUT. x PROF.41 cm x 51 cm x 48 mm16 x 20 x 2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 02 h 36 m 23 s PM; CNWEB23