3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M RP+040GF – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
MC
3M RP+040GF – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
double face –
1
⁄
2
po x 36 vg
Agrandir
16 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'incroyable puissance VHB
MC
garantit une excellente adhérence à prix économique.
Pour installer les éclairages d'extérieur et les habillages de fenêtre.
Plage de température de -37 °C à 121 °C (-35 °F à 250 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique grise avec adhésif en acrylique; doublure à film de polyéthylène rouge.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
6+
S-25026
1
/
2
po
x
36 vg
105 lb
16
18
76 $
73 $
70 $
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
25/09/2026 09 h 22 m 17 s PM;
CNWEB5
fermer