3M RP+160GF – Ruban de mousse adhésif VHBMC double face – 1 po x 36 vg

62 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable puissance VHBMC garantit une excellente adhérence à prix économique.
  • Pour installer les garnitures en métal sur les camions et les remorques et renforcer les enseignes.
  • Plage de température de -37 °C à 121 °C (-35 °F à 250 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique grise avec adhésif en acrylique; doublure à film de polyéthylène rouge.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-25033 1 po x 36 vg 110 lb 62 9 122 $ 120 $ 117 $ rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 232 °C (450 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 121 °C (250 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Atteint son adhérence maximale 72 heures après l'application.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS3 cm x 33 m1 po x 36 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION50 kg110 lb
MIL1,575 microns62 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 09 h 21 m 48 s PM; CNWEB25