Ensemble universel en cas de déversement – Bac mobile à roues de 35 gallons

Solution rapide aux déversements urgents d'huiles, de produits chimiques et de liquides à base d'eau.
  • Pour les petits et moyens déversements dans les laboratoires et les quais de chargement.
  • Se déplace sur des roues en plastique de 8 po.

    Comprend :
    • (50) tampons de 15 x 19 po
    • (12) remblais tubulaires de 3 po x 4 pi
    • (6) coussins de 18 x 18 po
    • (1) paire de gants en nitrile
    • (1) manuel pour les situations d'urgence
    • (1) paire de lunettes de sécurité
    • (3) sacs à déchets
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ
D'ABSORPTION
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
S-25739 Bac à roues de 35 gallons 36 gallons 492 $ 471 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  •  Bac sur roues RubbermaidMD jaune H-4202Y : 
    • Extérieur : 24 x 18 1/2 x 37 1/2 po (Long. x larg. x Haut.)
    • Intérieur : 18 1/2 x 16 1/2 x 34 1/2 po (long. x larg. x haut.)
DURÉE DE STOCKAGE :
  • Sorbants :
    • Lorsque le produit est exposé en permanence aux rayons UV : 6 à 9 mois
      • Non exposé continuellement aux rayons UV : 18 mois dans son emballage original
      • Le produit ne devient pas inutilisable, mais il peut se fragiliser et se casser.
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Bac sur roues : HDPE (polyéthylène haute densité)
  • Gants :
    • Dimensions : Très grand
    • Longueur : 13 po
    • 11 mil, non doublé, sans poudre
  • Tampons/remblais tubulaires : Robuste
CAPACITÉ :
  • 120 lb
  • Gallon américain
SPÉCIFICATIONS :
  • Contient des inhibiteurs d'UV.
  • Conforme aux réglementations OSHA suivantes :
    • 29 CFR 1910.22(a)(2) : garder les planchers propres et secs.
    • 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii) : des produits absorbants et des bacs adaptés doivent être mis à disposition en cas de déversement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTIONPoubelle de 132 l avec roues.Poubelle de 35 gal avec roues
CAPACITÉ D'ABSORPTION136 L36 gallon(s)
PIÈCES :
  • S-16223 Uline – Lunettes-masque de sécurité économiques – Ventilation indirecte
  • S-7964XL sUline – Gants en nitrile résistant aux produits chimiques – TG
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 09 h 38 m 23 s PM; CNWEB5