Cylindres gradués en verre – 25 ml

Pour mesurer et verser avec précision les liquides dans les laboratoires et les installations d'essais.
  • Verre borosilicaté de clarté crystalline et résistant. Autoclavable.
  • Verre borosilicaté – Résiste aux stérilisations répétées, à des températures allant jusqu'à 950 °F, aux produits chimiques agressifs et aux chocs thermiques causés par des changements de température soudains.
  • Base hexagonale pour plus de stabilité.
  • Butoir en polyéthylène qui protège contre la casse.
  • Graduations de classe A pour des mesures précises.
CONFORME À LA NORME ASTM E1272
Nº DE
MODÈLE
FORMAT INTERVALLES
DE GRADUATION
DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
HAUTEUR PRIX UNITAIRE (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 10+
S-26275 25 ml 0,5 ml 22 mm 170 mm 21 $ 20 $  AJOUTER
CARACTÉRISTIQUES :
  • Tolérance de mesure​​​​​​​ : 0,17 ml
MATÉRIAU :
  • Verre borosilicaté 3.3
TEMPÉRATURE :
  • Tolérance à la chaleur : 
    • Point de contrainte : 515° C (959° F)
    • Point de recuit : 565° C (1049° F)
    • Point de ramollissement : 820° C (1508° F)
UTILISATION :
  • Retirer le pare-chocs pour passer à l'autoclave.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/13/2026 12:54:06 a.m.; CNWEB6