Filtres à air plissés – 20 x 24 x 1 po, cote MERV 8

Maintient l'air pur. Pour emprisonner poussière et particules dans les appareils de chauffage, les systèmes CVC et de traitement d'air.
  • Conception plissée pour une capacité plus grande de rétention de la poussière et des particules.
  • Cadre en carton résistant à l'humidité avec renforts diagonaux. Renforcé avec du fil de métal pour plus de résistance et de rigidité.
  • Filtre 100 % en matière synthétique non tissée.
  • Cote MERV 8. Usage général pour les maisons et les petits bureaux.
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS NOMINALES
larg. x haut. x prof.
COTE
MERV
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR FILTRE (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 60+
S-26433 20 x 24 x 1 po 8 12 12,60 $ 12,15 $ 11,75 $  AJOUTER
VENDU PAR CAISSE
DIMENSIONS :
  • Réelles : 19 3/8 x 23 3/8 x 3/4 po (larg. x haut. x prof.)
MATÉRIAU :
  • 100 % polyester
  • Grille métallique : Acier galvanisé
  • Cadre : Carton pour liquides
TEMPÉRATURE :
  • En fonctionnement (maximum) : -7° C (200° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Capacité standard
  • Plis par filtre : 20
  • Zone médias : 5,8 pi ca
SPÉCIFICATIONS :
  • Classé conformément aux normes UL 900 et ULC S111.
  • Conforme aux normes ASHRAE 52,2
  • La classification MERV mesure l'efficacité du filtre à retenir les particules aéroportées.
    • La classification MERV 8 est comparable à MPR 600 et à FPR 7.
  • Vitesse nominale : 300 pieds par minute
  • Débit d'air :
    • @300 pi/min : 1000 pi3/min
    • @500 pi/min : 1675 pi3/min
  • Résistance :
    • Initiale : 0,14 po de jauge d'eau
    • Finale : 1,0 po de jauge d'eau
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS NOMINALES LARG. x HAUT. x PROF.51 cm x 61 cm x 25 mm 20 x 24 x 1 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/11/2026 02 h 36 m 21 s PM; CNWEB23