MystikMD – Cartouche de graisse – Multi-usage

Pour protéger contre la friction, l'usure et la corrosion.
  • Pour les équipements courants tels que les transpalettes, les vérins de remorque et les tracteurs.
  • À utiliser sur les roulements, les joints et les engrenages pour un fonctionnement optimal.
  • À utiliser avec le pistolet graisseur, vendu séparément.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FORMAT USAGES
RECOMMANDÉS
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-26633 Multi-usage 14 oz Agriculture, automobile 10 85 $ 78 $ 71 $  AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 3 ans
TEMPÉRATURE :
  • Environ -18° à 121° C (0° - 250° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Fonctionne avec les pistolets à graisse standard 14 oz.
PROPRIÉTÉS :
  • Type d'épaississant : Calcium anhydre
  • Texture : Lisse, adhésif
SPÉCIFICATIONS :
  • Viscosité à 40° C (104° F), cSt (y compris les additifs solubles dans l'huile) : 1080
  • NLGI : 2
  • Pénétration travaillée : ASTM D217: 265-295
  • Point de largage : ASTM D2265 (143° C, 290° F)
  • Lessivage par l'eau : 
    • ASTM D1264
    • % de perte à 79° C (175° F) : 0,9
  • Protection contre la rouille : ASTM D1743 (Évaluation : Réussi)
  • Séparation de l'huile :
    • ASTM D1742
    • % de perte : <1
  • 4-Usure de la bille : ASTM D2266 (mm: 0.6)
  • 4-Soudure à billes : ASTM 2596 (kgf : 250)
  • 4-billes Dernière charge non saisie : ASTM D2596 (kgf: 65)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS414 ml14 oz
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/11/2026 07 h 26 m 23 s PM; CNWEB25