MystikMD – Cartouche de graisse – Haute température

Protège contre la friction, l’usure et la corrosion.
  • Conçu pour les opérations à grande vitesse et les environnements à haute température allant jusqu’à 163 °C (325 °F).
  • À utiliser sur les roulements, les joints et les engrenages pour un fonctionnement en douceur.
  • À utiliser avec le pistolet graisseur, vendu séparément.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FORMAT USAGES
RECOMMANDÉS
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-26634 Haute température 14 oz Camionnage, fabrication 10 93 $ 85 $ 78 $  AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 3 ans
TEMPÉRATURE :
  • Environ -23° à 163° C (-10° à 325° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Fonctionne avec les pistolets à graisse standard 14 oz.
PROPRIÉTÉS :
  • Type d'épaississant : Complexe de lithium
  • Texture : Lisse, adhésif
SPÉCIFICATIONS :
  • Viscosité à 40° C (104° F), cSt (y compris les additifs solubles dans l'huile) : 630
  • NLGI : 2
  • Pénétration travaillée : ASTM D217: 265-295
  • Point de largage : ASTM D2265 (288° C, 550° F)
  • Lessivage par l'eau : 
    • ASTM D1264
    • % de perte à 79° C (175° F) : 2,5
  • Protection contre la rouille : ASTM D1743 (Évaluation : Réussi)
  • Corrosion du cuivre : ASTM D4048 (Classement : 1b)
  • Séparation de l'huile :
    • ASTM D1742
    • % de perte : 1
  • 4-Usure de la bille : ASTM D2266 (mm: 0.45)
  • 4-Soudure à billes : ASTM 2596 (kgf : 315)
  • 4-Indice d'usure de la charge de la bille : ASTM D2596 (kgf: 50)
  • Répond aux catégories de performance du système de classification des graisses automobiles ASTM D4950, GC pour le service des roulements de roue et LB pour le service du châssis.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS414 ml14 oz
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/11/2026 07 h 26 m 23 s PM; CNWEB23