Uline – Ruban adhésif économique – 1,7 mil, 2 po x 55 vg, transparent

Économisez jusqu'à 50 % par rapport aux
rubans adhésifs de marque.
  • ADHÉRENCE RAPIDE : puissant adhésif thermofusible qui colle instantanément aux cartons ondulés.
  • RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT : scellage ferme pour assurer la protection de vos colis.
  • DÉROULAGE FACILE : distribution rapide. Scellage de plus de cartons en moins de temps.
  • POLYVALENT : efficace à des températures de -1 à 60 °C (30 à 140 °F).
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 22 LB
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
36 72 144 360+
S-2785 Transparent 2 po x 55 vg 1,7 36 2,70 $ 2,60 $ 2,40 $ 2,10 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 3 13/16 po
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 22 lb/po
MATÉRIAU :
  • Dos : Film en polypropylène coulé
  • Sans latex
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 43 °C (50 à 110 °F)
  • Efficacité : -1 à 60 °C (30 à 140 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide.
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 50 M2 po x 55 vg
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 01:45:35 a.m.; CNWEB3