Uline – Ruban adhésif économique – 1,7 mil, 3 po x 110 vg, transparent

Économisez jusqu'à 50 % par rapport aux
rubans adhésifs de marque.
  • ADHÉRENCE RAPIDE : puissant adhésif thermofusible qui colle instantanément aux cartons ondulés.
  • RÉSISTANCE À L'ÉCLATEMENT : scellage ferme pour assurer la protection de vos colis.
  • DÉROULAGE FACILE : distribution rapide. Scellage de plus de cartons en moins de temps.
  • POLYVALENT : efficace à des températures de -1 à 60 °C (30 à 140 °F).
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 22 LB
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
24 72 144 360+
S-2788 Transparent 3 po x 110 vg 1,7 24 5,75 $ 5,45 $ 5,05 $ 4,70 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 3/8 po
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 22 lb/po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc - Thermofusible
  • Dos : Film en polypropylène coulé
  • Sans latex
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 43 °C (50 à 110 °F)
  • Efficacité : -1 à 60 °C (30 à 140 °F)
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide.
  • Conformes aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS75 mm x 101 M3 po x 110 vg
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/22/2026 08:01:08 a.m.; CNWEB5