3M 6969 – Ruban adhésif en toile – 2 po x 60 vg, olive

Résistance de qualité industrielle pour les tâches les plus exigeantes.
  • Pour sceller les conduits CVC, isoler les tuyaux et effectuer des réparations résistantes et durables.
  • Adhère fermement aux surfaces rugueuses.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F).
  • Endos en tissu tramé enduit de polyéthylène. Adhésif en caoutchouc à forte adhérence.
  • Conforme aux codes UL 723 pour l'inflammabilité, HUD et BOCA.
  • Résistance à la traction de 32 lb.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 32 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 1/2 CAISSE 1 CAISSE 2 CAISSES ou plus
S-3763OG 2 po x 60 vg 10,7 24 59,50 $ 57,45 $ 56,05 $ 53,95 $ rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 16 à 27 °C (60 à 80 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les dévidoirs manuels.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR272 microns10,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 09 h 30 m 36 s PM; CNWEB26