Uline – Ruban adhésif industriel – 2 mil, 3 po x 110 vg, transparent

2,0 mil

Notre ruban adhésif le plus vendu. Adhésif acrylique à solvant robuste qui adhère à presque toutes les surfaces.

DURABLE : ruban adhésif industriel résistant à la chaleur, à l'humidité et au froid. Plage de température d'utilisation de -18 °C à 60 °C (0 °F à 140 °F).

FIABLE : longue durée de vie.

APPARENCE : clarté cristalline qui ne jaunit pas. Donne une belle apparence aux colis.
  • Scellage en un seul mouvement avec les rouleaux industriels extralarges de 3 po.

    Offre gratuite
    GRATUIT : Dévidoir
    avec commande de 24 rouleaux ou plus
    de ruban adhésif industriel Uline.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 20 LB
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil DIM. DU
MANDRIN
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 24) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
24 48 72 144 288+
S-445 Transparent 3 po x 110 vg 2,0 3 po 24 6,15 $ 4,20 $ par rouleau  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 1/2 po
MATÉRIAU :  
  • Dos : Film en polypropylène  
  • Sans latex
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -de 18 à 60 °C (0° - 140° °F)
  • Efficacité : -51º à 60 °C (-60º à 140 °F)
UTILISATION :
  • Utilisation non recommandée sur les matières plastiques.
    • Peut provoquer une décoloration.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS75 mm x 101 M3 po x 110 vg
ÉPAISSEUR51 microns2,0 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 12:29:39 a.m.; CNWEB23