Ruban adhésif industriel robuste – 3,5 mil, 2 po x 55 vg, sable

3,5 mil

Le ruban adhésif de marque Uline le plus épais et le plus fort.
  • Pour les très gros envois et les colis UPS
    de plus de 60 lb.
  • Adhésif acrylique à solvant robuste qui adhère à presque toutes les surfaces.
  • Résistant à la chaleur, à l'humidité et au froid. Plage de température d'utilisation de -18 °C à 60 °C (0 °F à 140 °F).
    Offre gratuite
    GRATUIT : Dévidoir
    avec commande de 36 rouleaux ou plus
    de ruban adhésif robuste Uline.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 40 LB
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 18) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
18 36 72 144 288+
S-448 Sable 2 po x 55 vg 3,5 36 5,30 $ 4,85 $ 4,50 $ 4,10 $ 3,40 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 7/16 po
MATÉRIAU :
  • Dos : Polypropylène pellicule
  • Sans latex
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -18 à 60 °C (0 à 140 °F)
  • Efficacité : -51º à 60 °C (-60º à 140 °F)
UTILISATION :
  • Utilisation non recommandée sur les matières plastiques.
    • Peut provoquer une décoloration.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 50 M2 po x 55 vg
ÉPAISSEUR89 microns3,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 01:45:32 a.m.; CNWEB5