Ensemble de boîtes à paroi triple avec palette – 43 x 36 x 29 po, 1 300 lb

Contenant réutilisable qui protège les produits lors du transport.
  • Panneaux latéraux à paroi triple testés pour 1 300 lb pour plus de résistance lors du transport ou l'empilage.
  • Expédié au complet avec couvercle et palette attachée.
  • Homologué et marqué pour l'exportation.

    Instructions pour boîte
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
TEST POIDS
EXP.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
S-4874 433629 po 1 900 lb 1 300 lb PT 47 lb 160 $ 146 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieur (palette comprise) : 45 1/2 x 39 x 34 1/2 po
  • Palette (dimensions propres au fournisseur) : 44 x 37 1/2 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
  • La boîte est livrée attachée à la palette à l'aide d'agrafes industrielles.
  • Dessus et dessous : Paroi double
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
INFORMATION SUR L'EXPORTATION
  • Traité à la chaleur pour éviter la présence d'insectes dans le bois.
  • Conforme aux normes pour expédition en Chine.
  • Conforme aux normes de l'Union européenne.
  • Conformes à la norme ASTM D-5168-98.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR109 x 91 x 74 cm43 x 36 x 29 po
CAPACITÉ PONDÉRALE862 kg1 900 lb
POIDS D'EXPÉDITION21 kg47 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/09/2026 03 h 44 m 35 s PM; CNWEB5