Feuillard de cerclage en acier – Catégorie standard, 3⁄4 po x 0,028 po x 1 470 pi

MANDRIN DE 16 x 3 po

Ne prenez pas de risque avec les envois lourds qui nécessitent davantage de protection que ce que le feuillard de cerclage en polypropylène ou en polyester peut fournir.
  • Poids approximatif par bobine : 105 lb.
  • Peut être utilisé avec des outils Signode.
  • Finition peinte et cirée.
CONFORME À LA NORME ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAISSEUR RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
lb/
BOBINE
JOINT
REQUIS
PRIX PAR BOBINE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 6+
S-6058 3/4 po 0,028 2 400 lb 1 470 pi 12 105 S-828 341 $ 330 $ 320 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
MATÉRIAU :
  • Acier laminé à froid faible en carbone (non inoxydable ou galvanisé)
  • Non recouvert de zinc
APPARENCE :
  • Bobine trancannée
UTILISATION :
  • Rouille lorsque exposé à la pluie ou la neige.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR APPROXIMATIVE448 M1 470 pi
RÉSISTANCE À LA RUPTURE16 548 kPa2 400 lb
ÉPAISSEUR711 microns0,028 po
POIDS/ROULEAU48 kg105 lb
LARGEUR19 mm3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/22/2026 08:08:56 a.m.; CNWEB3