Ruban adhésif en caoutchouc naturel – PVC, 2 po x 110 vg, 2,0 mil, sable

DE LUXE

Aucun bruit irritant de ruban adhésif. Utilisation fluide, uniforme et silencieuse.
  • Endos en film de polychlorure de vinyle résistant – Moins d'étirement avec une résistance maximale aux déchirures et à la perforation.
  • Adhésif à base de caoutchouc naturel à adhérence instantanée, même dans des conditions froides ou humides -18 à 65 °C (0 à 150 °F).
  • Conforme aux exigences du règlement 222 du transport de marchandises et de chargement de wagon du service ferroviaire.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 28 LB
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 18) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
18 36 72 180+
S-663 Sable 2 po x 110 vg 2,0 36 11,00 $ 9,70 $ 8,55 $ 7,70 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 9/16 po
MATÉRIAU :
  • Sans asphalte
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
  • Efficacité : -20 à 71 °C (-4 à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le ruban adhésif en PVC est plus résistant que le ruban adhésif en polypropylène.
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 28 lb/po
APPARENCE :
  • Marbré
UTILISATION :
  • Peut être déchiré à la main.
  • Résiste à la congélation.
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 101 M2 po x 110 vg
ÉPAISSEUR51 microns2,0 mil
POIDS/CAISSE11 kg25 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/04/2026 11:03:57 a.m.; CNWEB6