Ruban adhésif industriel plus – 2,6 mil, 2 po x 55 vg, transparent

2,6 mil

Adhésif acrylique à solvant tenace pour une fixation solide.
  • Recommandé pour les envois de plus de 40 lb.
  • Résistant à la chaleur, à l'humidité et au froid. Plage de température d'utilisation de -18 °C à 60 °C (0 °F à 140 °F).

    Offre gratuite
    GRATUIT : Dévidoir
    avec commande de 36 rouleaux ou plus
    de ruban adhésif industriel plus Uline.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 26 LB
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 18) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
18 36 72 144 288+
S-672 Transparent 2 po x 55 vg 2,6 36 4,20 $ 3,95 $ 3,40 $ 3,00 $ 2,55 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 1/8 po
MATÉRIAU
  • Dos : Film en polypropylène
  • Sans latex
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -18 à 60 °C (0 à 140 °F)    
  • Efficacité : -51º à 60 °C (-60º à 140 °F) 
UTILISATION :
  • Utilisation non recommandée sur les matières plastiques.
    • Peut provoquer une décoloration.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 50 M2 po x 55 vg
ÉPAISSEUR66 microns2,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 01:45:32 a.m.; CNWEB5