Ruban adhésif en caoutchouc naturel – Polypropylène silencieux, 3 po x 110 vg, transparent

SILENCIEUX

Éliminez la cacophonie en entrepôt.
  • Adhésif en caoutchouc naturel enduit d'une couche spéciale pour un déroulement exceptionnellement fluide et silencieux.
  • Rendement fiable à toute température.
  • Compatible avec tous les dévidoirs de ruban adhésif.
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 18) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
18 36 72 180+
S-7842 Transparent 3 po x 110 vg 2,2 24 9,40 $ 9,00 $ 8,60 $ 8,15 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 4 11/16 po
MATÉRIAU :
  • Dos : Film en polypropylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
  • Efficacité : -30º à 129 °C (-22º à 265 °F)
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 26 lb/po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 mm x 101 M3 po x 110 vg
ÉPAISSEUR56 microns2,2 mil
POIDS/CAISSE10 kg22 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/10/2026 12 h 29 m 09 s PM; CNWEB4