3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5930 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 5930 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
32 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'incroyable puissance VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse douce et flexible qui s'adapte aux surfaces irrégulières et texturées.
Pour coller les enseignes en métal aux machines industrielles.
La plage de température est de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 250 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résiste à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
3M 5930 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE
À LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-24293
1/2 po
x
72 vg
70 lb
32
18
339 $
333 $
325 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-24294
1 po
x
72 vg
9
559
552
541
rouleau(x)
AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
< Retour au site mobile
09/25/2026 08:35:36 PM; D
CNWEB25
fermer