3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M RP+160GF – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M RP+160GF – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
62 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'incroyable puissance VHB
MC
garantit une excellente adhérence à prix économique.
Pour installer les garnitures en métal sur les camions et les remorques et renforcer les enseignes.
Plage de température de -37 °C à 121 °C (-35 °F à 250 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique grise avec adhésif en acrylique; doublure à film de polyéthylène rouge.
3M RP+160GF – RUBAN DE MOUSSE VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-25032
1
/
2
po
x
36 vg
110 lb
62
18
76 $
73 $
70 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-25033
*
1 po
x
36 vg
9
122
120
117
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
09/25/2026 08:35:44 PM; D
CNWEB25
fermer