Articles de laboratoire
>
Tubes à essai et supports
Tubes à essai et supports
Pour mener des expériences dans les laboratoires de recherche et d'analyse chimique.
Verre
borosilicaté
de clarté cristalline avec bord résistant à l'ébrèchement.
Verre borosilicaté
– Résiste aux stérilisations répétées, à des températures allant jusqu'à 510 °C (950 °F), aux produits chimiques agressifs et aux chocs thermiques dus aux changements brusques de température.
Peut supporter une flamme directe et des températures jusqu'à 510 °C (950 °F).
Facile à nettoyer. Stérilisable à l'autoclave.
Conforme aux normes de la FDA.
Supports
– Maintiennent les échantillons organisés et en sécurité pendant le travail. Excellent pour un usage au bain-marie. Stérilisable à l'autoclave. Expédié à plat, s'assemble en quelques secondes.
TUBES À ESSAI
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT
DIMENSIONS
diam. x long.
DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR CAISSE
AJOUTER AU
PANIER
1
3
10+
S-25236
8 ml
12
x
100 mm
11 mm
100
55 $
53 $
49 $
AJOUTER
S-25264
16 ml
16
x
125 mm
13,8 mm
85
81
76
AJOUTER
S-25265
25 ml
18
x
150 mm
16,8 mm
93
89
83
AJOUTER
S-25266
50 ml
24
x
150 mm
22,8 mm
130
125
117
AJOUTER
SUPPORTS DE TUBES À ESSAI
Blanc ou rouge
Nº DE
MODÈLE
DIAMÈTRE MAX.
DU TUBE À ESSAI
CAPACITÉ DU
SUPPORT
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PRIX UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
1
6+
S-25267
13 mm
90
9
3
/
4
x
4
x
2
3
/
4
po
30 $
28 $
Spécifier – Couleur
S-25268
16 mm
60
30
28
Spécifier – Couleur
S-25269
20 mm
40
30
28
Spécifier – Couleur
S-25270
25 mm
24
30
28
Spécifier – Couleur
< Retour au site mobile
11/02/2026 01:23:34 AM; D
CNWEB23
fermer