3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4905 – Ruban adhésif VHBMC en acrylique
3M 4905 – Ruban adhésif VHB
MC
en acrylique
20 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour coller les matériaux transparents. Pour sceller les puits de lumière et installer les enseignes sur le verre et l'acrylique.
Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Acrylique transparent avec adhésif en acrylique; doublure en film de polyéthylène rouge.
3M 4905 – RUBAN ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-10123
1/2 po
x
72 vg
100 lb
20
18
289 $
283 $
275 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-10124
3/4 po
x
72 vg
12
384
376
368
rouleau(x)
AJOUTER
S-10125
1 po
x
72 vg
9
476
466
456
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
09/25/2026 07:49:19 PM; D
CNWEB5
fermer