3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4930 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 4930 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
25 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour coller les surfaces plates et brutes en métal et en plastique comme les boîtes de jonction à la tôle.
Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse blanche en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
3M 4930 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-10126
1/2 po
x
72 vg
160 lb
25
18
410 $
399 $
392 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-10127
3/4 po
x
72 vg
12
549
536
524
rouleau(x)
AJOUTER
S-10128
1 po
x
72 vg
9
568
555
540
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
09/25/2026 08:35:45 PM; D
CNWEB25
fermer