3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4936 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 4936 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
25 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Adhère bien aux métaux peints, au plastique et au verre, comme par exemple faire adhérer des panneaux aux enseignes extérieures.
Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
3M 4936 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-10132
1/2 po
x
72 vg
90 lb
25
18
406 $
396 $
383 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-10133
3/4 po
x
72 vg
12
544
528
512
rouleau(x)
AJOUTER
S-10134
1 po
x
72 vg
9
673
654
637
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
09/25/2026 08:35:36 PM; D
CNWEB25
fermer