3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4929 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 4929 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
25 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour coller les surfaces plates en métal et en plastique, comme par exemple coller les boîtes de jonction aux tôles.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure transparente en polyester.
3M 4929 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-19728
1/4 po
x
72 vg
160 lb
25
36
262 $
251 $
242 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-10138
1/2 po
x
72 vg
18
434
422
412
rouleau(x)
AJOUTER
S-10139
3/4 po
x
72 vg
12
576
564
552
rouleau(x)
AJOUTER
S-10140
1 po
x
72 vg
9
721
704
688
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
09/25/2026 08:35:36 PM; D
CNWEB23
fermer