3M 5925 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

25 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières et texturées.
  • Ne nécessite qu'un apprêtage ou un sablage minimal pour coller les métaux, acryliques et polycarbonates thermolaqués.
  • Pour fixer les avertissements de danger aux barils en métal et aux armoires.
  • Plage de température de -40 à 93 °C (-40 à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure en film de polyéthylène rouge.

3M 5925 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-10151 1/2 po x 72 vg  75 lb 25 18 335 $ 327 $ 321 $ rouleau(x) AJOUTER
S-10152 1 po x 72 vg   9 557    545    536    rouleau(x) AJOUTER
11/06/2026 01:41:51 PM; D CNWEB5