3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5952 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 5952 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
45 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Excellente adhérence aux métaux thermolaqués ainsi qu'aux plastiques difficiles à faire adhérer comme le polyéthylène et le silicone.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
3M 5952 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-23925
1/4 po
x
36 vg
70 lb
45
36
105 $
102 $
98 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-11931
1/2 po
x
36 vg
18
177
173
169
rouleau(x)
AJOUTER
S-11932
3/4 po
x
36 vg
12
235
230
223
rouleau(x)
AJOUTER
S-11933
1 po
x
36 vg
9
298
291
279
rouleau(x)
AJOUTER
S-23926
2 po
x
36 vg
6
575
565
557
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
09/25/2026 08:35:44 PM; D
CNWEB25
fermer