3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
MC
>
3M 4959 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 4959 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
120 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour fixer les panneaux en métal, en verre ou en acrylique à une armature métallique comme les installations d'éclairage extérieur et les enseignes.
Plage de température de -40 °C à 149 °C (-40 °F à 300 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse blanche en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure transparente en film de polyester.
3M 4959 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-14945
1/2 po
x
36 vg
75 lb
120
18
289 $
279 $
267 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-14946
3/4 po
x
36 vg
12
384
368
356
rouleau(x)
AJOUTER
S-14947
1 po
x
36 vg
9
487
467
447
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
09/22/2026 09:38:18 PM; D
CNWEB5
fermer