3M 4951 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

45 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Utiliser à des températures aussi basses que 0 °C (32 °F).
  • Permet de coller des panneaux sur des structures de bâtiment en aluminium et des remorques.
  • Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique blanche avec adhésif en acrylique basse température et doublure transparente en film de polyester.

3M 4951 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
 S-16174 1/2 po x 36 vg  110 lb 45 18 267 $ 267 $ 267 $ rouleau(x) AJOUTER
 S-16176 1 po x 36 vg  9 459    459    459    rouleau(x) AJOUTER
09/25/2026 08:36:03 PM; D CNWEB5