3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4991 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 4991 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
90 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse épaisse et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Pour installer les goulottes guide-fils et les conduits de câbles en vinyle. Pour fixer les pièces métalliques prépeintes lors du montage de camions.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique grise avec adhésif en acrylique et doublure en film de polyester rouge.
3M 4991 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHB
MC
EN ACRYLIQUE
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-16180
1/2 po
x
36 vg
70 lb
90
18
239 $
234 $
227 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-16181
1 po
x
36 vg
9
400
390
378
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
09/25/2026 08:35:36 PM; D
CNWEB25
fermer