3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4952 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique
3M 4952 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
en acrylique
45 MIL
Ruban adhésif du 21
ème
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour coller les surfaces lisses ou brillantes comme le polystyrène, le polypropylène et les matériaux thermolaqués.
Pour fixer les porte-documents aux armoires en métal.
Plage de température de -40 °C à 71 °C (-40 °F à 160 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse acrylique blanche avec adhésif en caoutchouc et doublure en papier kraft.
3M 4952 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB
Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-16179
1 po
x
36 vg
80 lb
45
9
Stock excédentaire
en solde!
385 $
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
09/25/2026 08:36:25 PM; D
CNWEB5
fermer