3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 5958FR – Ruban adhésif VHBMC ignifuge
3M 5958FR – Ruban adhésif VHB
MC
ignifuge
40 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Ignifuge, autoextinguible.
Utilisé dans les domaines aérospatial, maritime et ferroviaire pour fixer les porte-bagages suspendus, les enseignes et les panneaux.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
3M 5958FR – RUBAN ADHÉSIF VHB
MC
IGNIFUGE
Conforme à la norme F.A.R. 25.853
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
AJOUTER AU
PANIER
1
3
6+
S-16396
1/2 po x 36 vg
100 lb
40
18
202 $
192 $
181 $
rouleau(x)
AJOUTER
S-16397
1 po x 36 vg
9
338
321
303
rouleau(x)
AJOUTER
< Retour au site mobile
09/25/2026 08:35:36 PM; D
CNWEB25
fermer