3M 5962 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

62 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Mousse souple et très flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Pour coller les pièces métalliques aux équipements industriels.
  • Plage de température de -40 °C à 121 °C (-40 °F à 250 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.

3M 5962 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
  S-24468* 1/2 po x 36 vg   70 lb 62 18 203 $ 200 $ 192 $ rouleau(x) AJOUTER
  S-16408 1 po x 36 vg   9 339    330    321    rouleau(x) AJOUTER

09/25/2026 08:35:44 PM; D CNWEB25