3M 5915 – Ruban de mousse adhésif VHBMC en acrylique

16 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour fixer les gouttières aux toits.
  • Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Plage de température de -40 °C à 121 °C (-40 °F à 250 °F).
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.

3M 5915 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF VHBMC EN ACRYLIQUE

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
 S-18688 1/2 po x 72 vg   90 lb 16 18 315 $ 306 $ 294 $ rouleau(x) AJOUTER
 S-18689 3/4 po x 72 vg   12 427    410    394    rouleau(x) AJOUTER
09/25/2026 08:35:36 PM; D CNWEB25